text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Brúsna mriežka 80x133 G320


Advantages: Effective and full-surface dust extraction thanks to open grid structure - Dust-free grinding extends the service life of the abrasive - At the same time, improved health and safety thanks to reduced dust formation at the work station - Independent of existing extraction hole patterns - Waterproof

Položka č. 5E030909
Šírka 80
Typ Rectangle
Dĺžka (mm) 133
Tvar dierky Žiadne
Vodotesný Áno
Ambalat la 50
Len kompletné balenie

technické údaje

Šírka 80
Typ Rectangle
Dĺžka (mm) 133
Tvar dierky Žiadne
Vodotesný Áno
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné pre oceľ Nie
Vhodné na kov Nie
Vhodné pre drevo Áno
Vhodné pre neželezné kovy Nie
Vhodné pre kameň Nie
Vhodná na nátery Áno
Vhodné pre sklo Nie
S perforáciou na odsávanie prachu Áno
Upevnenie na háčik a slučku Nie
Typ častíc Corundum
Granulácia podľa CAMI 320
Rozptyl Open
Vzor otvorov Žiadne
Netkaná textília - jemnosť Extra jemné
Vhodné pre plnivo Áno
Značka Klingspor
Model AN 400
Type Abrasive Screen

Popis

Advantages: Effective and full-surface dust extraction thanks to open grid structure - Dust-free grinding extends the service life of the abrasive - At the same time, improved health and safety thanks to reduced dust formation at the work station - Independent of existing extraction hole patterns - Waterproof

Čísla materiálu

Položka č. 5E030909
EAN 4014855302796
UBB 500695763259
UNSPSC 31191500
Číslo materiálu výrobcu 337895
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.