text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Brúsna mriežka 80x133 G240


Advantages: Effective and full-surface dust extraction thanks to open grid structure - Dust-free grinding extends the service life of the abrasive - At the same time, improved health and safety thanks to reduced dust formation at the work station - Independent of existing extraction hole patterns - Waterproof

Položka č. 1F297654
Šírka 80
Typ Rectangle
Dĺžka (mm) 133
Vodotesný Áno
Vhodné pre drevo Áno
Ambalat la 50
Len kompletné balenie

technické údaje

Šírka 80
Typ Rectangle
Dĺžka (mm) 133
Vodotesný Áno
Vhodné pre drevo Áno
Vhodná na nátery Áno
S perforáciou na odsávanie prachu Áno
Granulácia podľa CAMI 240
Vhodné pre plnivo Áno
Značka Klingspor
Model AN 400
Type Abrasive Screen

Popis

Advantages: Effective and full-surface dust extraction thanks to open grid structure - Dust-free grinding extends the service life of the abrasive - At the same time, improved health and safety thanks to reduced dust formation at the work station - Independent of existing extraction hole patterns - Waterproof

Čísla materiálu

Položka č. 1F297654
EAN 4014855302789
UBB 500695762830
UNSPSC 31191500
Číslo materiálu výrobcu 337893
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.