text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Brúsna špongia 125 x 89 x 25 G60


Advantages: Suitable for flat or upright use on all four sides - The angled edge (approx. 45°) makes it an exceptional choice for narrow, tapering workpiece contours - Excellent contouring and pressure distribution thanks to flexible foam core - Robust, washable and reusable

Položka č. 9T199607
Šírka 89
Hrúbka (mm) 25
Dĺžka (mm) 125
Granulácia 60
Vhodné na modrý kameň Nie
Ambalat la 100
Len kompletné balenie

technické údaje

Šírka 89
Hrúbka (mm) 25
Dĺžka (mm) 125
Granulácia 60
Vhodné na modrý kameň Nie
Vhodné na keramiku Nie
Vhodné na kov Áno
Vhodné pre prírodný kameň Nie
Vhodné pre drevo Áno
Vhodné pre kameň Nie
Vhodná na nátery Áno
Vhodné pre sklo Áno
Typ častíc Aluminium oxide
S ručnou rukoväťou Nie
Značka Klingspor
Model SK 700 A
Type Abrasive Block

Popis

Advantages: Suitable for flat or upright use on all four sides - The angled edge (approx. 45°) makes it an exceptional choice for narrow, tapering workpiece contours - Excellent contouring and pressure distribution thanks to flexible foam core - Robust, washable and reusable

Čísla materiálu

Položka č. 9T199607
EAN 4014855302062
UBB 500695756402
UNSPSC 31191500
Číslo materiálu výrobcu 337846
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.