text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Abrazívny mop 165 x 25 x 13 G120


Advantages: Wooden core with mounting bore diameter of 13 mm for fast mounting - Can be used without mounting plate SMD 612 - Enlargement of the mounting bore is relatively uncomplicated

Položka č. 9T084442
Šírka 25
Priemer 165
Typ Iné
Vhodné pre plasty Áno
Vhodné na kov Áno
Ambalat la 5
Len kompletné balenie

technické údaje

Šírka 25
Priemer 165
Typ Iné
Vhodné pre plasty Áno
Vhodné na kov Áno
Vhodné pre drevo Áno
Vhodná na nátery Áno
Granulácia podľa CAMI 120
Vhodné pre plnivo Áno
Značka Klingspor
Model SM 611 H
Type Abrasive Mop

Popis

Advantages: Wooden core with mounting bore diameter of 13 mm for fast mounting - Can be used without mounting plate SMD 612 - Enlargement of the mounting bore is relatively uncomplicated

Čísla materiálu

Položka č. 9T084442
EAN 4014855098552
UBB 500695692888
UNSPSC 31191500
Číslo materiálu výrobcu 10006
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.