text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Abrazívne pletivo 225 G120


Advantages: Effective and full-surface dust extraction thanks to open grid structure - Dust-free grinding extends the service life of the abrasive - At the same time, improved health and safety thanks to reduced dust formation at the work station - Independent of existing extraction hole patterns - Waterproof

Položka č. 7J824576
Priemer 225
Typ Disk
Vodotesný Áno
Vhodné pre drevo Áno
Vhodná na nátery Áno
Ambalat la 25
Len kompletné balenie

technické údaje

Priemer 225
Typ Disk
Vodotesný Áno
Vhodné pre drevo Áno
Vhodná na nátery Áno
S perforáciou na odsávanie prachu Áno
Granulácia podľa CAMI 120
Vhodné pre plnivo Áno
Značka Klingspor
Model AN 400
Type Abrasive Screen

Popis

Advantages: Effective and full-surface dust extraction thanks to open grid structure - Dust-free grinding extends the service life of the abrasive - At the same time, improved health and safety thanks to reduced dust formation at the work station - Independent of existing extraction hole patterns - Waterproof

Čísla materiálu

Položka č. 7J824576
EAN 4014855302628
UBB 500695759620
UNSPSC 31191500
Číslo materiálu výrobcu 337873
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.