text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Abrasive disc 150 GLS51


Advantages: Universal abrasive disc for metalworking and woodworking - Uniform surface scratch pattern - Available in many grit sizes and dimensions - Set discs: Assortments in two pieces grit 40, two pieces grit 80 and two pieces grit 120 - Set strips: Assortments in two pieces grit 40, two pieces grit 80 and two pieces grit 120

Položka č. 1N908327
Priemer 150
Typ Disk
Počet častí 6
Vodotesný Nie
Materiál nosiča Papír
Ambalat la 5
Len kompletné balenie

technické údaje

Priemer 150
Typ Disk
Počet častí 6
Vodotesný Nie
Materiál nosiča Papír
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Vhodné pre plasty Áno
Vhodné pre oceľ Nie
Vhodné na kov Áno
Vhodné pre drevo Áno
Vhodné pre neželezné kovy Nie
Vhodné pre kameň Nie
Granulácia 40 - 120
Vhodná na nátery Áno
Vhodné pre sklo Nie
S perforáciou na odsávanie prachu Áno
Upevnenie na háčik a slučku Áno
Vhodné pre plnivo Áno
Značka Klingspor
Model PS 22 K
Type Abrasive Paper Set

Popis

Advantages: Universal abrasive disc for metalworking and woodworking - Uniform surface scratch pattern - Available in many grit sizes and dimensions - Set discs: Assortments in two pieces grit 40, two pieces grit 80 and two pieces grit 120 - Set strips: Assortments in two pieces grit 40, two pieces grit 80 and two pieces grit 120

Čísla materiálu

Položka č. 1N908327
EAN 4014855196364
UBB 500513244110
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 319072
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.