Kliešte a pinzety
Všetky kategórie
Brands
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
Kliešte & pinzety
Odstraňovače izolácie z drôtov & demontážne nástroje
Demontážne nástroje
9L003472
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
Kliešte pre oceľové laná 280MM
Pridať do katalógu
Položka č.
9L003472
Vhodné pre max. priemer kábla (mm)
25
Izolácia
Áno
Vhodné pre opletenie z oceľového drôtu
Nie
Vymeniteľná rezacia hlava
Nie
Celková dĺžka (mm)
280
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Vhodné pre max. priemer kábla (mm)
25
Izolácia
Áno
Vhodné pre opletenie z oceľového drôtu
Nie
Vymeniteľná rezacia hlava
Nie
Celková dĺžka (mm)
280
Izolačná ochrana 1000 V
Áno
Vhodné pre jemné vodiče
Áno
Vhodné pre plné vodiče
Nie
Vhodný pre splietané vodiče
Áno
S funkciou odizolovania
Nie
S ochranou proti nárazu
Nie
Vymeniteľné rezné čeľuste
Nie
Testované podľa VDE
Áno
Značka
Gedore
Model
V 8091-320
Type
Cable Cutter
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Skutočné ovládanie jednou rukou, s optimálnym prenosom sily. Ergonomicky navrhnuté rukoväte na neustále používanie bez únavy. Malý tlak ruky potrebný aj pri maximálnom zaťažení. Na postupné rezanie s rezom bez otrepov, možno otvoriť v každej reznej polohe. S aretačnou páčkou, telo nástroja z vysokopevnostnej špeciálnej ocele, rezné hrany a dôležité funkčné časti kalené alebo špeciálne tvrdené, červené plastové rukoväte izolované, individuálne testované, izolácia do 1000 V, V 8091-320: jednožilový kábel, max. Ø 25 mm (1"), viacžilový kábel, max. Ø 32 mm (1,1/4"), V 8091-500: viacžilový kábel, max. Ø 52 mm (2,1/32"), č. V 8091-500: viacžilové káble max. Ø 52 mm (2,1/32")
Čísla materiálu
Položka č.
9L003472
EAN
4010886672518
UBB
500642371479
UNSPSC
23151901
Číslo materiálu výrobcu
6725130