text.skipToContent text.skipToNavigation

Kliešte pre oceľové laná 280MM

Položka č. 7U449318
Vhodné pre max. priemer kábla (mm) 32
Izolácia Áno
Vhodné pre opletenie z oceľového drôtu Nie
Vymeniteľná rezacia hlava Nie
Celková dĺžka (mm) 280

technické údaje

Vhodné pre max. priemer kábla (mm) 32
Izolácia Áno
Vhodné pre opletenie z oceľového drôtu Nie
Vymeniteľná rezacia hlava Nie
Celková dĺžka (mm) 280
Izolačná ochrana 1000 V Áno
Vhodné pre jemné vodiče Áno
Vhodné pre plné vodiče Nie
Vhodný pre splietané vodiče Áno
S funkciou odizolovania Nie
S ochranou proti nárazu Nie
Vymeniteľné rezné čeľuste Nie
Testované podľa VDE Áno
Značka Gedore
Model V 8091-500
Type Cable Cutter

Popis

Skutočne jednoručné ovládanie s optimálnym prenosom sily. Ergonomicky navrhnuté rukoväte na neustále používanie bez únavy. Malý tlak na ruku potrebný aj pri maximálnom zaťažení. Na postupné rezanie s rezom bez otrepov, možno otvoriť v každej reznej polohe. S aretačnou páčkou, telo nástroja z vysokopevnostnej špeciálnej ocele, rezné hrany a dôležité funkčné časti kalené alebo špeciálne tvrdené, červené plastové rukoväte izolované, individuálne testované, izolácia do 1000 V, V 8091-320: jednožilový kábel, max. Ø 25 mm (1"), viacžilový kábel, max. Ø 32 mm (1,1/4"), V 8091-500: viacžilový kábel, max. Ø 52 mm (2,1/32"), č. V 8091-500: viacžilové káble max. Ø 52 mm (2,1/32")

Čísla materiálu

Položka č. 7U449318
EAN 4010886672525
UBB 500642371628
UNSPSC 23151901
Číslo materiálu výrobcu 6725210
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.