text.skipToContent text.skipToNavigation

Kliešte pre oceľové laná 200MM

Položka č. 4H040191
Vhodné pre max. priemer kábla (mm) 20
Izolácia Áno
Max. prierez kábla (mm²) 70
Vhodné pre opletenie z oceľového drôtu Nie
Vymeniteľná rezacia hlava Nie
Celková dĺžka (mm) 200
Izolačná ochrana 1000 V Nie

technické údaje

Vhodné pre max. priemer kábla (mm) 20
Izolácia Áno
Max. prierez kábla (mm²) 70
Vhodné pre opletenie z oceľového drôtu Nie
Vymeniteľná rezacia hlava Nie
Celková dĺžka (mm) 200
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné pre jemné vodiče Nie
Vhodné pre plné vodiče Nie
Vhodný pre splietané vodiče Áno
S funkciou odizolovania Nie
S ochranou proti nárazu Nie
Vymeniteľné rezné čeľuste Nie
Testované podľa VDE Nie
Značka Gedore
HS kód 82032000
Model 8094
Type VDE Cable Cutter

Čísla materiálu

Položka č. 4H040191
EAN 4010886672501
UBB 500642372204
UNSPSC 23151901
Číslo materiálu výrobcu 6725050
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.