text.skipToContent text.skipToNavigation

Kliešte pre oceľové laná 190MM


Cikkszám 5E227997
Vhodné pre max. priemer kábla (mm) 7
Izolácia Nie
Max. prierez kábla (mm²) 10
Vhodné pre opletenie z oceľového drôtu Nie
Vymeniteľná rezacia hlava Nie
Celková dĺžka (mm) 190
Konštrukcia/prevádzka Mechanik jednou rukou
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Vhodné pre max. priemer kábla (mm) 7
Izolácia Nie
Max. prierez kábla (mm²) 10
Vhodné pre opletenie z oceľového drôtu Nie
Vymeniteľná rezacia hlava Nie
Celková dĺžka (mm) 190
Konštrukcia/prevádzka Mechanik jednou rukou
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné pre jemné vodiče Nie
Vhodné pre plné vodiče Nie
Vhodný pre splietané vodiče Áno
Konštrukcia rukoväte 2-komponentné
S funkciou odizolovania Nie
S ochranou proti nárazu Nie
Vymeniteľné rezné čeľuste Nie
Testované podľa VDE Nie
Značka Knipex
HS kód 82033000
Type Rope Cutter

Cikkszámok

Cikkszám 5E227997
EAN 4003773080206
UBB 500641733182
UNSPSC 23151901
Gyártó cikksz 95 62 190 T
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.