text.skipToContent text.skipToNavigation

Kliešte na vodné čerpadlá Knipex SmartGrip® s automatickým nastavením s protišmykovým plastovým poťahom sivé atramentizované 250 mm (samoobslužná karta/blister)


KNIPEX SmartGrip® Ideálne na časté prestavovanie na obrobky rôznych veľkostí. Automatické nastavenie na ovládanie jednou rukou pre pravákov aj ľavákov. Dobrý prístup k obrobku vďaka štíhlym rozmerom hlavy a oblasti kĺbu a zapustenej spojovacej skrutke. Samočinná aretácia na rúrkach a maticiach: žiadne skĺznutie na obrobku a nízka potrebná sila ruky. Úch

Položka č. K1090.001.251
Izolácia Áno
Ochrana povrchu Iné
Dĺžka (mm) 250
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Max. otvorenie lícnice (mm) 36
Ambalat la 1

technické údaje

Izolácia Áno
Ochrana povrchu Iné
Dĺžka (mm) 250
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Max. otvorenie lícnice (mm) 36
Kryt rukoväte Plastová povrch. úprava
Testované podľa VDE Nie
Značka Knipex
Váha kusu (g) 340
Type Water Pump Pliers in Blister Pack

Popis

KNIPEX SmartGrip® Ideálne na časté prestavovanie na obrobky rôznych veľkostí. Automatické nastavenie na ovládanie jednou rukou pre pravákov aj ľavákov. Dobrý prístup k obrobku vďaka štíhlym rozmerom hlavy a oblasti kĺbu a zapustenej spojovacej skrutke. Samočinná aretácia na rúrkach a maticiach: žiadne skĺznutie na obrobku a nízka potrebná sila ruky. Úchopové plochy so špeciálnymi tvrdenými zubami, tvrdosť zubov približne 61 HRC: vysoká odolnosť proti opotrebovaniu a stabilný úchop. Konštrukcia s krabicovým kĺbom pre vysokú stabilitu vďaka dvojitému vedeniu. Ochranný kryt proti stlačeniu zabraňuje stlačeniu prstov obsluhy. Blokovacia páka na priestorovo úspornú prepravu so spoľahlivými zatvorenými rukoväťami. samoobslužná karta/blister. - Kapacita pre rúry (priemer): Kapacita pre rúry (priemer): Ø 1 1/4 palca: Kapacita pre matice: 36 mm- Kapacita pre matice: Ø 32 mm- Kapacita pre matice: 36 mm

Čísla materiálu

Položka č. K1090.001.251
EAN 4003773061311
UBB 500505723824
UNSPSC 27112101
Číslo materiálu výrobcu 85 01 250 SB
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.