text.skipToContent text.skipToNavigation

Kliešte Knipex Kľúčové kliešte a kľúč v jednom nástroji chrómovaný plast 180 mm (samoobslužná karta/blister)


Kliešťový kľúč nahrádza potrebu sád metrických a imperiálnych kľúčov. hladké čeľuste pre montáž pokovovaných armatúr bez poškodenia - práca priamo na chróme! Vynikajúce na uchopovanie, pridržiavanie, lisovanie a ohýbanie obrobkov. Nulová vôľa prítlaku čeľustí zabraňuje poškodeniu hrán citlivých súčiastok. Rýchle nastavenie stlačením tlačidla priamo na o

Položka č. K1086.300.181
Izolácia Áno
Dĺžka (mm) 180
Max. otvorenie kľúča (mm) 35
Značka Knipex
Váha kusu (g) 250
Ambalat la 1

technické údaje

Izolácia Áno
Dĺžka (mm) 180
Max. otvorenie kľúča (mm) 35
Značka Knipex
Váha kusu (g) 250
Type Pliers Wrench in Blister Pack

Popis

Kliešťový kľúč nahrádza potrebu sád metrických a imperiálnych kľúčov. hladké čeľuste pre montáž pokovovaných armatúr bez poškodenia - práca priamo na chróme! Vynikajúce na uchopovanie, pridržiavanie, lisovanie a ohýbanie obrobkov. Nulová vôľa prítlaku čeľustí zabraňuje poškodeniu hrán citlivých súčiastok. Rýchle nastavenie stlačením tlačidla priamo na obrobku. Žiadny neúmyselný posun uchopovacích čeľustí a žiadne preklzávanie kĺbu. Rovnobežné čeľuste poskytujú pevnejší úchop, ich konštrukcia umožňuje flexibilné nastavenie všetkých šírok až do určenej maximálnej veľkosti. Princíp západkového typu umožňuje rýchle a jednoduché uťahovanie a uvoľňovanie všetkých skrutkových spojov. Vysoký prevod páky pre silnú silu uchopenia. s úzkymi úchopovými čeľusťami - na uťahovanie v situáciách, ktoré si vyžadujú štíhly nástroj. samoobslužná karta/blister. - Hrúbka čeľustí (kĺb) (B2): Hrúbka kĺbu (B3): 8,0 mm: 5,0 mm- polohy nastavenia: 15- Kapacity pre matice: Ø 112- Kapacita pre matice: 40 mm

Čísla materiálu

Položka č. K1086.300.181
EAN 4003773028819
UBB 500500425011
UNSPSC 27112104
Číslo materiálu výrobcu 86 03 180 SB
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.