Upínacie páky s vodiacim otvorom, nenastaviteľné
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
Strojné súčiastky
Upínacie, napínacie, vačkové páky
Upínacie páky
Upínacie páky, nenastaviteľné
Upínacie páky s vodiacim otvorom, nenastaviteľné
58083
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
KIPP Clamping levers with locating hole, non-adjustable Čierna Ocel 5.8 / plast Pozinkované
Položka č.
Značka
Kipp
Trieda
5.8
Farba
čierna
Materiál
Oceľ/plast
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Info
Material: Handle fibreglass reinforced plastic. Steel parts grade 5.8.Version: Handle in anthracite grey, steel parts zinc plated, blue passivated.Note: Non-adjustable clamping levers can be used for simple applications. Generally there must be enough space so that the lever can be turned 360°.
Pozrite si všetky špecifikácie
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Značka
Kipp
Trieda
5.8
Farba
čierna
Materiál
Oceľ/plast
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Info
Material: Handle fibreglass reinforced plastic. Steel parts grade 5.8.Version: Handle in anthracite grey, steel parts zinc plated, blue passivated.Note: Non-adjustable clamping levers can be used for simple applications. Generally there must be enough space so that the lever can be turned 360°.
Pre tento produkt nie sú dostupné žiadne dokumenty na stiahnutie
Produktov ({0})
Zobraziť všetky varianty
Číslo položky
Vaše číslo položky
Špecifikácie
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množstvo
 
Sklad
Čistá cena
PRIHLÁSIŤ SA
Predchádzajúce
Pre tento filter sa nenašli žiadne výsledky
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní