text.skipToContent text.skipToNavigation

KIPP Indexing plungers without collar, with locknut Metrický jemný závit Nerezová ocel 1.4305, tvrzený čep 6MM


Položka č.
Značka Kipp
D1_MM 12
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál 1.4305
Závit Metrický jemný závit
Váha kusu (g) 32.3
Info Materiál: Nerezová oceľ. Závitové puzdro 1.4305. Aretačný kolík 1.4034. Úchytka hríbovitého tvaru, tmavošedá, termoplast. Prevedenie: Aretačný kolík kalený, brúsený, bez povrchovej úpravy. Poznámka: Aretačné čapy sa používajú tam, kde je potrebné zabrániť zmene aretačného nastavenia priečnymi silami. Až po ručnom vysunutí čapu je možné nastaviť inú aretačnú polohu. Pre účely našrubovania je možné dodať montážny kľúč k skrutke. Ten je potrebné zasunúť pod uvoľnenú hríbovitú úchytku tak, aby jeho kolíky zapadli do drážky v hornej časti skrutky.
Ambalat la 4
Len kompletné balenie

technické údaje

Značka Kipp
D1_MM 12
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál 1.4305
Závit Metrický jemný závit
Váha kusu (g) 32.3
Info Materiál: Nerezová oceľ. Závitové puzdro 1.4305. Aretačný kolík 1.4034. Úchytka hríbovitého tvaru, tmavošedá, termoplast. Prevedenie: Aretačný kolík kalený, brúsený, bez povrchovej úpravy. Poznámka: Aretačné čapy sa používajú tam, kde je potrebné zabrániť zmene aretačného nastavenia priečnymi silami. Až po ručnom vysunutí čapu je možné nastaviť inú aretačnú polohu. Pre účely našrubovania je možné dodať montážny kľúč k skrutke. Ten je potrebné zasunúť pod uvoľnenú hríbovitú úchytku tak, aby jeho kolíky zapadli do drážky v hornej časti skrutky.
HS kód 8466209800

Rozmery

D 6
D1 12
D2 25
F1 = springiness beginning in N 6
F2 = springiness end in N 14
F x 30° 1.8
H 6
L1 28
L2 17.7
L 51.7
P 1.5
SW 19

Čísla materiálu

Položka č. 58603.000.006
EAN 4059245014835
UBB 500689880911
UNSPSC 31162807
Číslo materiálu výrobcu K0343.02206

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.