text.skipToContent text.skipToNavigation

KIPP Indexing plungers for thin-walled parts, non-lockout type Metrický jemný závit Ocel 5.8, tvrzený čep, plastová rukojeť Čierno oxidovaný 5MM


Položka č.
Značka Kipp
Trieda 5.8
D1_MM 10
Materiál Oceľ
Vlastnosti povrchu Black Oxide
Závit Metrický jemný závit
Info Materiál: Oceľové prevedenie, trieda pevnosti 5.8. Úchytka hríbovitého tvaru šedočierna, termoplast. Prevedenie: Aretačný kolík kalený, brúsený, čierno oxidovaný. Poznámka: Tieto aretačné kolíky sú vhodné hlavne pre montáž na tenkostenné diely. Aretačné čapy sa používajú tam, kde je potrebné zabrániť zmene aretačného nastavenia pôsobením priečnych síl. Až po ručnom vysunutí čapu je možné nastaviť inú aretačnú polohu.
Ambalat la 5
Len kompletné balenie

technické údaje

Značka Kipp
Trieda 5.8
D1_MM 10
Materiál Oceľ
Vlastnosti povrchu Black Oxide
Závit Metrický jemný závit
Info Materiál: Oceľové prevedenie, trieda pevnosti 5.8. Úchytka hríbovitého tvaru šedočierna, termoplast. Prevedenie: Aretačný kolík kalený, brúsený, čierno oxidovaný. Poznámka: Tieto aretačné kolíky sú vhodné hlavne pre montáž na tenkostenné diely. Aretačné čapy sa používajú tam, kde je potrebné zabrániť zmene aretačného nastavenia pôsobením priečnych síl. Až po ručnom vysunutí čapu je možné nastaviť inú aretačnú polohu.

Rozmery

D 5
D1 10
D2 28
D3 10
F1 = springiness beginning in N 6
F2 = springiness end in N 15
F x 30° 1.3
H 5
L1 11.5
L2 13
L 46.5
P 1
SW1 17
SW2 14

Čísla materiálu

Položka č. 58727.000.005
EAN 4059245012220
UBB 500690055073
UNSPSC 31162807
Číslo materiálu výrobcu K0735.31105

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.