text.skipToContent text.skipToNavigation

KIPP Indexing plungers, non-lockout type, without locknut Metrický jemný závit Nerezová ocel 1.4305, tvrzený čep, nerezová ocel 8MM


Položka č.
Značka Kipp
D1_MM 16
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál 1.4305
Závit Metrický jemný závit
Váha kusu (g) 173.7
Info Materiál: Nerezová oceľ. Závitové puzdro 1.4305. Aretačný kolík 1.4034. Úchytka hríbovitého tvaru 1.4305, elektrolicky leštený. Prevedenie: Bez povrchovej úpravy. Aretačný kolík kalený, brúsený. Poznámka: Aretačné čapy sa používajú tam kde je potrebné zabrániť zmene aretačného nastavenia priečnymi silami. Až po ručnom vysunutí čapu je možné nastaviť inú aretačnú polohu.
Ambalat la 2
Len kompletné balenie

Technické údaje

Značka Kipp
D1_MM 16
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál 1.4305
Závit Metrický jemný závit
Váha kusu (g) 173.7
Info Materiál: Nerezová oceľ. Závitové puzdro 1.4305. Aretačný kolík 1.4034. Úchytka hríbovitého tvaru 1.4305, elektrolicky leštený. Prevedenie: Bez povrchovej úpravy. Aretačný kolík kalený, brúsený. Poznámka: Aretačné čapy sa používajú tam kde je potrebné zabrániť zmene aretačného nastavenia priečnymi silami. Až po ručnom vysunutí čapu je možné nastaviť inú aretačnú polohu.
HS kód

Rozmery

D 8
D1 16
D2 33
F1 = springiness beginning in N 15
F2 = springiness end in N 35
F x 30° 2.3
H 8
L1 26
L2 10
L3 23
L 77
P 1.5
SW1 19

Čísla materiálu

Položka č. 58680.000.008
EAN 4059245009893
UBB 500690010433
UNSPSC 31162807
Číslo materiálu výrobcu K0632.001308

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.