Machine parts
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
Strojné súčiastky
Pružinové, aretačné a zaisťovacie čapy
Aretačné čapy
Aretačné čapy
Aretačné čapy, bez blokovania, s poistnou maticou
58572
58572.000.006
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
KIPP Indexing plungers, non-lockout type, with locknut Nerezová ocel 1.4305, netvrzený kolik plastová rukojeť 6MM
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
Značka
Kipp
D1_MM
12
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
1.4305
Závit
Metrický jemný závit
Typ
Metrický M12x1.5
Váha kusu (g)
37.6
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 3
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
Varianty produktu
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Značka
Kipp
D1_MM
12
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
1.4305
Závit
Metrický jemný závit
Typ
Metrický M12x1.5
Váha kusu (g)
37.6
Info
Materiál: Nerezová oceľ. Závitové puzdro 1.4305. Aretačný kolík 1.4305, úchytka hríbovitého tvaru šedočierna, termoplast. Prevedenie: Aretačný kolík nekalený, brúsený, bez povrchovej úpravy. Poznámka: Aretačné čapy sa používajú tam, kde je potrebné zabrániť zmene aretačného nastavenia priečnymi silami. Až po ručnom vysunutí čapu je možné nastaviť inú aretačnú polohu.
HS kód
Zobraziť
Rozmery
D
6
D1
12
D2
25
F1 = springiness beginning in N
6
F2 = springiness end in N
14
F x 30°
1.8
H
6
L1
20
L2
8
L3
17
L
51.7
P
1.5
SW1
14
SW2
19
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
58572.000.006
EAN
4059245010950
UBB
500689863016
UNSPSC
31162807
Číslo materiálu výrobcu
K0338.12206
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Pre tento produkt nie sú dostupné žiadne dokumenty na stiahnutie
Produktov ({0})
Zobraziť všetky varianty
Číslo položky
Vaše číslo položky
Špecifikácie
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množstvo
 
Sklad
Čistá cena
PRIHLÁSIŤ SA
Predchádzajúce
Pre tento filter sa nenašli žiadne výsledky
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní