text.skipToContent text.skipToNavigation
Milí zákazníci. V období od 22.12.2025 do 02.01.2026 bude naša spoločnosť a zákaznícky servis zatvorený. Posledná expedícia prebehne 19.12.2025 a prvá až po Novom roku 5.1.2026. Naplánujte si prosím svoje objednávky. Ďakujeme.

KIPP Indexing plungers, non-lockout type, with locknut Nerezová ocel 1.4305, netvrzený kolik plastová rukojeť 5MM


Položka č.
Značka Kipp
D1_MM 10
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál 1.4305
Závit Metrický jemný závit
Typ Metrický M10x1
Váha kusu (g) 25.3
Ambalat la 4
Len kompletné balenie

Technické údaje

Značka Kipp
D1_MM 10
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál 1.4305
Závit Metrický jemný závit
Typ Metrický M10x1
Váha kusu (g) 25.3
Info Materiál: Nerezová oceľ. Závitové puzdro 1.4305. Aretačný kolík 1.4305, úchytka hríbovitého tvaru šedočierna, termoplast. Prevedenie: Aretačný kolík nekalený, brúsený, bez povrchovej úpravy. Poznámka: Aretačné čapy sa používajú tam, kde je potrebné zabrániť zmene aretačného nastavenia priečnymi silami. Až po ručnom vysunutí čapu je možné nastaviť inú aretačnú polohu.
HS kód

Rozmery

D 5
D1 10
D2 21
F1 = springiness beginning in N 5
F2 = springiness end in N 12
F x 30° 1.3
H 5
L1 17
L2 7
L3 15
L 43.5
P 1
SW1 13
SW2 17

Čísla materiálu

Položka č. 58572.000.005
EAN 4059245010943
UBB 500689862935
UNSPSC 31162807
Číslo materiálu výrobcu K0338.12105

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.