text.skipToContent text.skipToNavigation

KIPP Indexing plungers, non-lockout type, with locknut Nerezová ocel 1.4305, netvrzený kolik plastová rukojeť 3MM


Položka č.
Značka Kipp
D1_MM 6
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál 1.4305
Závit Metrický jemný závit
Typ Metrický M6x0.75
Váha kusu (g) 6.3
Ambalat la 3
Len kompletné balenie

Technické údaje

Značka Kipp
D1_MM 6
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál 1.4305
Závit Metrický jemný závit
Typ Metrický M6x0.75
Váha kusu (g) 6.3
Info Materiál: Nerezová oceľ. Závitové puzdro 1.4305. Aretačný kolík 1.4305, úchytka hríbovitého tvaru šedočierna, termoplast. Prevedenie: Aretačný kolík nekalený, brúsený, bez povrchovej úpravy. Poznámka: Aretačné čapy sa používajú tam, kde je potrebné zabrániť zmene aretačného nastavenia priečnymi silami. Až po ručnom vysunutí čapu je možné nastaviť inú aretačnú polohu.
HS kód

Rozmery

D 3
D1 6
D2 14
F1 = springiness beginning in N 4.5
F2 = springiness end in N 10
F x 30° 0.8
H 3.5
L1 12
L2 5
L3 10
L 31.5
P 0.75
SW1 8
SW2 10

Čísla materiálu

Položka č. 58572.000.003
EAN 4059245011001
UBB 500689862778
UNSPSC 31162807
Číslo materiálu výrobcu K0338.12903

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.