text.skipToContent text.skipToNavigation

KIPP Indexing plungers, non-lockout type, with locknut Metrický jemný závit Nerezová ocel 1.4305, tvrzený čep, nerezová ocel 3MM


Položka č.
Značka Kipp
D1_MM 6
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál 1.4305
Závit Metrický jemný závit
Info Materiál: Nerezová oceľ. Závitové puzdro 1.4305. Aretačný kolík 1.4034. Úchytka hríbovitého tvaru 1.4305, elektrolicky leštený. Prevedenie: Bez povrchovej úpravy. Aretačný kolík kalený, brúsený. Poznámka: Aretačné čapy sa používajú tam kde je potrebné zabrániť zmene aretačného nastavenia priečnymi silami. Až po ručnom vysunutí čapu je možné nastaviť inú aretačnú polohu.
Ambalat la 2
Len kompletné balenie

technické údaje

Značka Kipp
D1_MM 6
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál 1.4305
Závit Metrický jemný závit
Info Materiál: Nerezová oceľ. Závitové puzdro 1.4305. Aretačný kolík 1.4034. Úchytka hríbovitého tvaru 1.4305, elektrolicky leštený. Prevedenie: Bez povrchovej úpravy. Aretačný kolík kalený, brúsený. Poznámka: Aretačné čapy sa používajú tam kde je potrebné zabrániť zmene aretačného nastavenia priečnymi silami. Až po ručnom vysunutí čapu je možné nastaviť inú aretačnú polohu.

Rozmery

D 3
D1 6
D2 14
F1 = springiness beginning in N 4.5
F2 = springiness end in N 10
F x 30° 0.8
H 3.5
L1 12
L2 5
L3 10
L 34.5
P 0.75
SW1 8
SW2 10

Čísla materiálu

Položka č. 58681.000.003
EAN 4059245010011
UBB 500690010847
UNSPSC 31162807
Číslo materiálu výrobcu K0632.002903

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.