Aretačné čapy, vysoké, s blokovaním, s poistnou maticou
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
Strojné súčiastky
Pružinové, aretačné a zaisťovacie čapy
Aretačné čapy
Aretačné čapy
Aretačné čapy, vysoké, s blokovaním, s poistnou maticou
58582
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
KIPP Indexing plungers, high, lockout type, with locknut Metrický jemný závit Nerezová ocel 1.4305, tvrzený čep, plastová rukojeť
Položka č.
Značka
Kipp
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
1.4305
Závit
Metrický jemný závit
Info
Material: Stainless steel. Threaded sleeve 1.4305 Indexing pin 1.4034 Mushroom knob black grey thermoplastic.Version: Indexing pin hardened, ground and bright.Note: Indexing plungers are used to prevent any change in locking position due to lateral forces. A new locking position can only be set after the pin has been manually disengaged. The lockout types are recommended for applications in which the pin is disengaged over extended periods and should be prevented from springing back..
Pozrite si všetky špecifikácie
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Značka
Kipp
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
1.4305
Závit
Metrický jemný závit
Info
Material: Stainless steel. Threaded sleeve 1.4305 Indexing pin 1.4034 Mushroom knob black grey thermoplastic.Version: Indexing pin hardened, ground and bright.Note: Indexing plungers are used to prevent any change in locking position due to lateral forces. A new locking position can only be set after the pin has been manually disengaged. The lockout types are recommended for applications in which the pin is disengaged over extended periods and should be prevented from springing back..
Pre tento produkt nie sú dostupné žiadne dokumenty na stiahnutie
Produktov ({0})
Zobraziť všetky varianty
Číslo položky
Vaše číslo položky
Špecifikácie
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množstvo
 
Sklad
Čistá cena
PRIHLÁSIŤ SA
Predchádzajúce
Pre tento filter sa nenašli žiadne výsledky
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní