text.skipToContent text.skipToNavigation

KIPP Cam levers, internal thread Steel 5.8 Zinc plated M5


Artículo No.
Brand Kipp
Class 5.8
D1_MM 18.1
Material Steel
Surface treatment Zinc plated
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 69.8
Embalado por 1

Especificaciones

Brand Kipp
Class 5.8
D1_MM 18.1
Material Steel
Surface treatment Zinc plated
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 69.8
Info Material: Handle steel 1.0401. Thrust washer plastic PA 66 GF 35-X fibreglass reinforced. Hinge pin stainless steel 1.4305. Stud and washer steel, grade 5.8.Version: Handle, stud and washer, zinc plated, blue passivated. Thrust washer black. Hinge pin bright.Note: Plastics are subject to creeping under load (retardation).
Commodity code 7318169290

Dimensiones

A 70.4
A1 79.2
B 21.5
B1 15
Hand force FH (N) 120
D 5
D1 18.1
D2 9
F 4
H 14.5
H1 22
S 1.2

Números de artículo

Artículo No. 58136.050.001
EAN 4059245208654
UBB 500689992625
UNSPSC 31162807
Artículo del fabricante nr K0788.1502205

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.