text.skipToContent text.skipToNavigation

Kazeta Brady B-427 čierna/priehľadná M21-1250-427-WT-C


The clear wraparound size is 9.52 mm. Abrasion resistant, Excellent abrasion and smudge resistance, Excellent water & oil resistance, Good moisture resistance, Self-extinguishing, Self-laminating. Not compatible with the ID PAL Printer. Parts will print with black text

Položka č. 1G857674
Farba čierna
Šírka 30.48
Dizajn -
Odolnosť voči teplu Nie
Odolnosť voči UV žiareniu Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Farba čierna
Šírka 30.48
Dizajn -
Odolnosť voči teplu Nie
Odolnosť voči UV žiareniu Nie
Potlač Listy
Dĺžka (mm) 4300
Materiál Plast
Priemer kábla (mm) 3.2 - 5.7
Farba textu čierna
Farba pásky Biela
Transparentné Nie
Šírka pásu (mm) 31.75
Značka Brady
Type M21-1250-427

Popis

The clear wraparound size is 9.52 mm. Abrasion resistant, Excellent abrasion and smudge resistance, Excellent water & oil resistance, Good moisture resistance, Self-extinguishing, Self-laminating. Not compatible with the ID PAL Printer. Parts will print with black text

Čísla materiálu

Položka č. 1G857674
UBB 500671770195
UNSPSC 46180000
Číslo materiálu výrobcu 110929
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.