Chemikálie
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
500542FIS
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
Kapsula Fischer fhb ii-pf 8x60
Pridať do katalógu
Položka č.
500542FIS
Materiál
Vinylesterová živica
Priemer vŕtaného otvoru (mm)
10
Hĺbka otvoru (mm)
75
Účinná hĺbka ukotvenia (mm)
60
Značka
Fischer
ETA-Certifikát
Yes
Vhodné na
FHB II-A L M 8 x 60
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Materiál
Vinylesterová živica
Priemer vŕtaného otvoru (mm)
10
Hĺbka otvoru (mm)
75
Účinná hĺbka ukotvenia (mm)
60
Značka
Fischer
ETA-Certifikát
Yes
Vhodné na
FHB II-A L M 8 x 60
Váha kusu (g)
13.15
Info
For a complete chemical anchor, the capsule and threaded stud (incl. nut and washer), have to be ordered separately.
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
500542FIS
EAN
4048962000955
UBB
500616656707
UNSPSC
31161601
Číslo materiálu výrobcu
500542