text.skipToContent text.skipToNavigation

Kľuka so sklopnou rukoväťou s mosadznou závitovou vložkou Sklolaminátom vystužený plast M10


Položka č.
Priemer
Značka Fabory
Materiál Sklolaminátom vystužený plast
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 87
Info Diameter M16 is equipped with a steel zinc plated threaded bush
HS kód 3926300090
Ambalat la 2
Len kompletné balenie

technické údaje

Priemer M10
Značka Fabory
Materiál Sklolaminátom vystužený plast
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 87
Info Diameter M16 is equipped with a steel zinc plated threaded bush
HS kód 3926300090

Rozmery

d-D M10
h 87
P 1.5
r 80
Hrúbka steny t 18

Čísla materiálu

Položka č. 57064.100.001
EAN 8715492876058
UBB 950373186804
UNSPSC 31162801

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.