text.skipToContent text.skipToNavigation

Kľúč s dvojitým krúžkom Knipex 980112 12 mm


Skriňový kľúč s kľukou. Základný nástroj pochrómovaný. - Šírka naprieč plochami S: Dĺžka l max.: 185 mm- Hrúbka hlavy a max.: 10 mm- Hĺbka kľuky h max.: 23 mm- Šírka hlavy b max. mm: 18,5 mm

Položka č.
Ochrana povrchu Chrómované
Dĺžka 185
Izolačná ochrana 1000 V Áno
Kľučka Áno
Veľkosť kľúča veľká (mm) 12
Ambalat la 1

technické údaje

Ochrana povrchu Chrómované
Dĺžka 185
Izolačná ochrana 1000 V Áno
Kľučka Áno
Veľkosť kľúča veľká (mm) 12
Veľkosť kľúča malá (mm) 12
Model s jedným kľúčom Nie
Značka Knipex

Popis

Skriňový kľúč s kľukou. Základný nástroj pochrómovaný. - Šírka naprieč plochami S: Dĺžka l max.: 185 mm- Hrúbka hlavy a max.: 10 mm- Hĺbka kľuky h max.: 23 mm- Šírka hlavy b max. mm: 18,5 mm

Čísla materiálu

Položka č. K1301.120.001
EAN 4003773020226
UBB 240120597622
UNSPSC 27111743
Číslo materiálu výrobcu 98 01 12

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.