text.skipToContent text.skipToNavigation

Kľúč na rúry Knipex 90° červený práškový 750 mm


Kľúč na rúry 90° švédsky vzor. Čeľuste pod uhlom 90°. Čeľuste s posunutými zubami v opačnom smere. Zuby dodatočne indukčne kalené. Konštrukcia rukoväte s I-nosníkom. Závesná nastavovacia matica. Červená prášková farba, čeľuste lesklo brúsené. Úchopové čeľuste so špeciálne kalenými zubami, tvrdosť cca 56 HRC. - Šírka upnutia: 130 mm- Kapacita pre rúry (priemer): Kapacita pre rúry (priemer): Ø 5 1/8 palca: Ø 130 mm- Kapacita pre matice: 130 mm- Vnútorný priemer, palce: Ø 4 palce

Položka č. K1083.010.960
Ochrana povrchu Chrómované
Dĺžka (mm) 750
Rozsah upínania (mm) 130 - 130
Vhodné pre olejový filter Áno
Značka Knipex
Ambalat la 1

technické údaje

Ochrana povrchu Chrómované
Dĺžka (mm) 750
Rozsah upínania (mm) 130 - 130
Vhodné pre olejový filter Áno
Značka Knipex
Váha kusu (g) 4940
HS kód 8204120000
Type Pipe Wrench

Popis

Kľúč na rúry 90° švédsky vzor. Čeľuste pod uhlom 90°. Čeľuste s posunutými zubami v opačnom smere. Zuby dodatočne indukčne kalené. Konštrukcia rukoväte s I-nosníkom. Závesná nastavovacia matica. Červená prášková farba, čeľuste lesklo brúsené. Úchopové čeľuste so špeciálne kalenými zubami, tvrdosť cca 56 HRC. - Šírka upnutia: 130 mm- Kapacita pre rúry (priemer): Kapacita pre rúry (priemer): Ø 5 1/8 palca: Ø 130 mm- Kapacita pre matice: 130 mm- Vnútorný priemer, palce: Ø 4 palce

Čísla materiálu

Položka č. K1083.010.960
EAN 4003773022336
UBB 240102238328
UNSPSC 27111708
Číslo materiálu výrobcu 83 10 040
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.