text.skipToContent text.skipToNavigation

Kľúč na pätky Gedore Crow 3114 21 mm


Vanádiová oceľ GEDORE 31CrV3, pochrómovaná, č. 3114 = dodávka bez tyče na hrot, č. DS 3114 = dodávka s tyčou na hrot 26 D, č. DS 3114 = dodávané s otočným čapom 26 D

Položka č. G2478.210.001
Ochrana povrchu Chrómované
Dĺžka (mm) 200
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť kľúča veľká (mm) 21
Veľkosť kľúča malá (mm) 21
Ambalat la 1

technické údaje

Ochrana povrchu Chrómované
Dĺžka (mm) 200
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť kľúča veľká (mm) 21
Veľkosť kľúča malá (mm) 21
Model s jedným kľúčom Nie
Model s nízkou iskrou Nie
Výška hlavy malý (mm) 8
Šírka hlavy malá (mm) 42
S tyčou Tommy Nie
Vhodný pre tommy bar Áno
Model s pravouhlým kľúčom Áno
Testované podľa VDE Nie
Značka Gedore
Váha kusu (g) 260
Type Spanner

Popis

Vanádiová oceľ GEDORE 31CrV3, pochrómovaná, č. 3114 = dodávka bez tyče na hrot, č. DS 3114 = dodávka s tyčou na hrot 26 D, č. DS 3114 = dodávané s otočným čapom 26 D

Čísla materiálu

Položka č. G2478.210.001
EAN 4010886667712
UBB 240232981698
UNSPSC 27111726
Číslo materiálu výrobcu 6677140
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.