text.skipToContent text.skipToNavigation

Kľúč na krúžky Facom 54A.36


"Heavy-duty" offset-ring wrenches: wrenches for tight (unlocking, thanks to high strength of the polygonal head and long adaptable handle (to be ordered separately). Ring offset to clear fingers or obstacles. Ideal for series of nuts. Handle to use: 54.M1B for the dimensions 24 and 30 mm 54.M2B for the dimensions 32 to 41 mm 54.M3B for the dimensions 46 to 55 mm 54.M4B for the dimensions 60 to 70 mm. Metric sizes: 24 to 70 mm. Presentation: satin chrome finish.

Položka č. 3E623858
Ochrana povrchu Chrómované
Dĺžka (mm) 245
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Kľučka Áno
Veľkosť kľúča veľká (mm) 36
Ambalat la 1

technické údaje

Ochrana povrchu Chrómované
Dĺžka (mm) 245
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Kľučka Áno
Veľkosť kľúča veľká (mm) 36
Veľkosť kľúča malá (mm) 36
Model s jedným kľúčom Áno
Model s nízkou iskrou Nie
Polmesačný model Nie
Šírka hlavy malá (mm) 54
Šírka hlavy veľká (mm) 54
Ráčnový model Nie
Počet hrotov 12
Otvorený model Nie
Značka Facom
Type Offset Ring Wrench

Popis

"Heavy-duty" offset-ring wrenches: wrenches for tight (unlocking, thanks to high strength of the polygonal head and long adaptable handle (to be ordered separately). Ring offset to clear fingers or obstacles. Ideal for series of nuts. Handle to use: 54.M1B for the dimensions 24 and 30 mm 54.M2B for the dimensions 32 to 41 mm 54.M3B for the dimensions 46 to 55 mm 54.M4B for the dimensions 60 to 70 mm. Metric sizes: 24 to 70 mm. Presentation: satin chrome finish.

Čísla materiálu

Položka č. 3E623858
EAN 3148511106204
UBB 500638524255
UNSPSC 27111743
Číslo materiálu výrobcu 54A.36
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.