text.skipToContent text.skipToNavigation

Káblový konektor s okom Knipex 12-10AWG Nylon Yellow 8mm otvor


Káblové konektory, typ oko Obsah: 100 kusov. Farba: žltá. Skrutky8mmKábel4 - 6mm²AWG12 - 10FarbažltáMnožstvo100IzoláciaNylonMateriálMedPovrch pocínovanýMax. teplota105°CMax. elektrické zaťaženie600 VC Priemer kontaktuØ 8mm

Položka č. 1X190886
Bezhalogénové Nie
Ochrana povrchu Pocínovaná oceľ
Izolácia Polyamide (PA)
Tvar príruby Tvar prsteňa
Pre spoje chránené proti vytiahnutiu Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Bezhalogénové Nie
Ochrana povrchu Pocínovaná oceľ
Izolácia Polyamide (PA)
Tvar príruby Tvar prsteňa
Pre spoje chránené proti vytiahnutiu Nie
Balenie na cievke/valci Nie
Farebná izolácia Yellow
Materiál Meď
Rozmer skrutky (metrický) 8
Rozsah AWG 12 - 10
Menovitý prierez (mm²) 4 - 6
Vhodné pre jemné vodiče Áno
Vhodné pre ploché vodiče Áno
Vhodné pre vysoké teploty (do 650 °C) Nie
Vhodné pre izolované laky Nie
Vhodné pre plné vodiče Áno
Vhodný pre splietané vodiče Áno
Vhodné pre okrúhle vodiče Áno
Podľa DIN Áno
Značka Knipex
HS kód 85369010

Popis

Káblové konektory, typ oko Obsah: 100 kusov. Farba: žltá. Skrutky8mmKábel4 - 6mm²AWG12 - 10FarbažltáMnožstvo100IzoláciaNylonMateriálMedPovrch pocínovanýMax. teplota105°CMax. elektrické zaťaženie600 VC Priemer kontaktuØ 8mm

Čísla materiálu

Položka č. 1X190886
EAN 4003773076186
UBB 500641818991
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 97 99 179
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.