text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Sada kľúčov s dvojitým otvoreným koncom 6-120 12-dielna AF6-32 mm CV-oceľ pochrómovaná


Podľa DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102, štíhly vzor, oválny hriadeľ, chrómovaná vanádiová oceľ 31CrV3, saténový povrch bez odleskov, čeľusť: brúsená presne na menovitú veľkosť pre optimálne kontaktné plochy, bezpečné uchopenie vďaka štíhlemu profilu hriadeľa, preťaženie indikované deformáciou, špičková priemyselná kvalita pre najťažšie trvalé použitie, chrómovaná vanádiová oceľ 31CrV3, chrómovaná

Položka č. G2130.001.800
Ochrana povrchu Chrómované
Počet krúžkových kľúčov 0
Počet kľúčov s otvoreným koncom 12
Celkový počet nástrojov 12
Počet kľúčov s otočnou hlavou 0
Ambalat la 1

technické údaje

Ochrana povrchu Chrómované
Počet krúžkových kľúčov 0
Počet kľúčov s otvoreným koncom 12
Celkový počet nástrojov 12
Počet kľúčov s otočnou hlavou 0
Počet kľúčov s dvojitou hlavou 0
Počet kombinovaných kľúčov 0
Počet kombinovaných kľúčov s račňou 0
Počet kľúčov s otočnou hlavou 0
Počet obojstranných račňových kľúčov 0
Šírka kľúča (mm) ['6.000', '32.000']
Značka Gedore
Váha kusu (g) 2355
HS kód 8204110000
Model 6-120
Type Double Open Ended Spanner Set

Popis

Podľa DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102, štíhly vzor, oválny hriadeľ, chrómovaná vanádiová oceľ 31CrV3, saténový povrch bez odleskov, čeľusť: brúsená presne na menovitú veľkosť pre optimálne kontaktné plochy, bezpečné uchopenie vďaka štíhlemu profilu hriadeľa, preťaženie indikované deformáciou, špičková priemyselná kvalita pre najťažšie trvalé použitie, chrómovaná vanádiová oceľ 31CrV3, chrómovaná

Čísla materiálu

Položka č. G2130.001.800
EAN 4010886607787
UBB 240120102605
UNSPSC 27111726
Číslo materiálu výrobcu 6077890
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.