text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Sada nástrčných kľúčov Belt C 1 Zyklop 7-dielna 1/2 palca 10-19 mm pre vonkajšie šesťhrany


Pás C 2 Sada nástrčných hlavíc na bity Zyklop In-Hex-Plus s pridržiavacou funkciou, 1/2", pohon, 6 kusov 6x 8740 C HF Nástrčná hlavice na bity Zyklop s 1/2", pohonom s pridržiavacou funkciou: 5x60 mm, 4x60 mm, 6x60 mm, 7x60 mm, 8x60 mm, 10x60 mm 1x Pás C (textilný pás), 6 miest, nezaťažený: Pásy s háčikom a slučkou 30: 30 x 200 mmTypicky robustný textilný pás Wera so 6 zásuvkami na bity s vnútorným šesťhranom zaberá minimum miesta. Hladký mechanizmus Twist to Unlock zaisťuje bezpečné uchytenie a jednoduché vybratie zásuviek. Dodáva sa s ",Take it easy", vyhľadávačom nástrojov s farebným označením podľa veľkosti, ktorý umožňuje jednoduchý a rýchly výber správneho nástroja. Obsahuje karabínku na bezpečné upevnenie na pútko na opasok alebo do vrecka. Dodáva sa s netkanou zadnou stranou a pásikmi s háčikmi a slučkami na jednoduché pripevnenie, napr. na stenu, policu, vozík na náradie a k systému na prepravu náradia Wera 2go.

Položka č. 2E798224
Dizajn Iné
Veľkosť pripojenia 1/2 palca
Počet nástrčných kľúčov 6
Celkový počet nástrojov 6
Veľkosti (mm) 4 - 10
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Iné
Veľkosť pripojenia 1/2 palca
Počet nástrčných kľúčov 6
Celkový počet nástrojov 6
Veľkosti (mm) 4 - 10
Počet kľúčov 6
Veľkosť pripojenia (mm) 12.5
Počet šesťhranných zásuviek 6
S guľovou hlavou Nie
S račňou Nie
Značka Wera
HS kód 82042000
Type Socket Spanner Set

Popis

Pás C 2 Sada nástrčných hlavíc na bity Zyklop In-Hex-Plus s pridržiavacou funkciou, 1/2", pohon, 6 kusov 6x 8740 C HF Nástrčná hlavice na bity Zyklop s 1/2", pohonom s pridržiavacou funkciou: 5x60 mm, 4x60 mm, 6x60 mm, 7x60 mm, 8x60 mm, 10x60 mm 1x Pás C (textilný pás), 6 miest, nezaťažený: Pásy s háčikom a slučkou 30: 30 x 200 mmTypicky robustný textilný pás Wera so 6 zásuvkami na bity s vnútorným šesťhranom zaberá minimum miesta. Hladký mechanizmus Twist to Unlock zaisťuje bezpečné uchytenie a jednoduché vybratie zásuviek. Dodáva sa s ",Take it easy", vyhľadávačom nástrojov s farebným označením podľa veľkosti, ktorý umožňuje jednoduchý a rýchly výber správneho nástroja. Obsahuje karabínku na bezpečné upevnenie na pútko na opasok alebo do vrecka. Dodáva sa s netkanou zadnou stranou a pásikmi s háčikmi a slučkami na jednoduché pripevnenie, napr. na stenu, policu, vozík na náradie a k systému na prepravu náradia Wera 2go.

Čísla materiálu

Položka č. 2E798224
EAN 4013288204424
UBB 500693652991
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 05003996001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.