text.skipToContent text.skipToNavigation

Jallatte Sicherheitsstiefel Jalartic CAP J0400 41 S3 Braun


Referência 4E955712
Farbe Braun
Ausführung Knöchelhoch
Wasserdicht Ja
Typ Stiefel
Metallfrei Nein
Art des Verschlusses Andere
Feuerhemmende Version Nein
Embalado por 1

Especificações

Farbe Braun
Ausführung Knöchelhoch
Wasserdicht Ja
Typ Stiefel
Metallfrei Nein
Art des Verschlusses Andere
Feuerhemmende Version Nein
Größe des Schuhs 41
ESD-geprüft Nein
Mit Anti-Nagelschutzplatte Nein
Mit Mittelfußschutz Nein
Hohe Sichtbarkeit (Signalfarben) Nein
Geschlecht Men
Modell Kind Nein
Material der Sohle Andere
Material des Oberteils Rindsleder
Weite Passform Nein
Innenfutter Ja
Mit verstärktem Knöchel Nein
Mit Zehenschutzkappe Ja
Material Sicherheitsspitze Stahl
Materialauskleidung Andere
Orthopädisch Nein
Mit Anstoß-/Stulpenkappe Ja
Mit herausnehmbarer Einlegesohle Ja
Material Stoß-/Schutzkappe Andere
Mit Zwischensohle Ja
Material Zwischensohle Stahl
Rutschhemmung nach ISO 20344:2011 SRC
Wärmeisolierung der Sohle (HL) Nein
Kälteisolierung der Sohle (CL) Nein
Kraftstoff- und ölbeständig (FO) Nein
Kohlenwasserstoffbeständige Sohle (ORO) Nein
Heißkontaktbeständige Sohle bis 300 °C Nein
Schuhe der Sicherheitskategorie nach ISO 20345:2011 s3
Antistatisch Ja
Rutschfest Ja
Marke Jallatte
Warennummer 64034000
Model Jallatte Laars S3 Jalaska CAP SAS
Type Safety Boots

Números do artigo

Referência 4E955712
EAN 3597810152014
UBB 500513169879
UNSPSC 46181604
Artigo do fabricante nr J0400 41 (57605541)
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.