text.skipToContent text.skipToNavigation

Izolované kombinované kliešte Facom VSE Dĺžka čeľustí 36 mm Rovný hrot Oceľ leštená 185 mm

Referência 2Y891438
Izolácia Áno
Tvar Rovno
Ochrana povrchu Iné
Hmotnosť 320
Dĺžka (mm) 185
Izolačná ochrana 1000 V Áno
Materiál Oceľ

Especificações

Izolácia Áno
Tvar Rovno
Ochrana povrchu Iné
Hmotnosť 320
Dĺžka (mm) 185
Izolačná ochrana 1000 V Áno
Materiál Oceľ
Dĺžka čeľustí (mm) 70
S diagonálnymi rezacími kliešťami Nie
Prierez rozsahu pásu (mm²) ['0', '37']
Uchopovacia plocha Zubatý
Kovaný Nie
Výška hlavy (mm) 35
Značka Facom
HS kód 82032000

Números do artigo

Referência 2Y891438
EAN 3148517048768
UBB 500639161628
UNSPSC 27112139
Artigo do fabricante nr 187.18AVSE
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.