Izolačné pásky
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
Pásky
Izolačné pásky
6G889387
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
Izolačná páska HPX 52100 čierna 19mm x 10m
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Vhodná na elektrickú izoláciu a na spevňovanie, ochranu a opravy. Ručne trhateľná
Celý popis
Položka č.
6G889387
Farba
čierna
Šírka
19
Hrúbka (mm)
0.15
Dĺžka (mm)
10
Materiál
Polyvinylchlorid (PVC)
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 10
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Farba
čierna
Šírka
19
Hrúbka (mm)
0.15
Dĺžka (mm)
10
Materiál
Polyvinylchlorid (PVC)
Teplotná odolnosť (°C)
90 - 90
Izolácia
Áno
Vhodné pre vysoké napätie
Áno
Samolepiaca/spájacia
Áno
Značka
HPX
Type
Insulating Tape
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Vhodná na elektrickú izoláciu a na spevňovanie, ochranu a opravy. Ručne trhateľná
Čísla materiálu
Položka č.
6G889387
EAN
5425014225303
UBB
500647481927
UNSPSC
31201500
Číslo materiálu výrobcu
XB1910