Industrii
Industrii
Producția de caroserii pentru autovehicule, fabricarea de remorci si semiremorci
Fabricarea de utilaje pentru procesarea alimentelor și produselor lactate
Agri
Semicon & Medical
Building & Construction
Industria petrochimică
Wind
Alte industrii
Soluții
Fabory LOGIC
RFID
Dulap cântar
Kitting
Pick & Put to Light
Fabory app
QA/QC și inginerie
Laborator
Portal 3D
Training
Soluții digitale
Sortiment
Sortiment
Elemente de fixare
C-Parts
Scule și echipament pentru protecția muncii
Standard principal
Standarde DIN
Standarde ISO
Lubrinox
Specialiști în elemente de asamblare
Sortiment mare
Specific industriei
Truse pentru elemente de fixare
Inovații
Către magazinul nostru online
Comanda direct prin magazinul nostru online
0
0 Položka
Pokračovať v nakupovaní
Pokračovať a objednať
Váš nákupný košík je prázdny
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Izolačné pásky
Všetky kategórie
Abrazive
Accesorii & Piese
Articole electrice
Automotive & Flotă
Brands
Curățenie & Igienă
Echipamente de sudură, lipire și gaz
Hidraulice, pneumatice & instalații sanitare
Manevrare & depozitare materiale
Organe de asamblare
Produse chimice și benzi
Produse de protecția muncii
Scule așchietoare
Scule de mână
Unelte pneumatice
Quick Search
X
Vyhľadávanie
Reset
Domov
Chemikálie a pásky
Pásky
Izolačné pásky
8D534859
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
Izolačná páska HPX 5200 šedá 50mm x 33m
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
8D534859
Farba
Sivá
Šírka
50
Hrúbka (mm)
0.15
Dĺžka (mm)
33
Materiál
Polyvinylchlorid (PVC)
Teplotná odolnosť (°C)
80 - 80
Izolácia
Áno
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 24
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Farba
Sivá
Šírka
50
Hrúbka (mm)
0.15
Dĺžka (mm)
33
Materiál
Polyvinylchlorid (PVC)
Teplotná odolnosť (°C)
80 - 80
Izolácia
Áno
Vhodné pre vysoké napätie
Áno
Samolepiaca/spájacia
Áno
Značka
HPX
Type
Insulation Tape
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
8D534859
EAN
5425014229042
UBB
500647481505
UNSPSC
31201500
Číslo materiálu výrobcu
IG5033