text.skipToContent text.skipToNavigation

Izolačná páska HPX 5200 čierna 50mm x 33m IB5033


PVC izolačná páska. Vhodná na elektrickú izoláciu a širokú škálu ďalších aplikácií. Nehorľavá

Položka č. IB5033HPX
Farba čierna
Šírka 50
Hrúbka (mm) 0.15
Dĺžka (mm) 33
Materiál Polyvinylchlorid (PVC)
Ambalat la 1

technické údaje

Farba čierna
Šírka 50
Hrúbka (mm) 0.15
Dĺžka (mm) 33
Materiál Polyvinylchlorid (PVC)
Teplotná odolnosť (°C) 80 - 80
Izolácia Áno
Vhodné pre vysoké napätie Áno
Samolepiaca/spájacia Áno
Značka HPX
Váha kusu (g) 339
HS kód 39191080
Type Insulation Tape

Popis

PVC izolačná páska. Vhodná na elektrickú izoláciu a širokú škálu ďalších aplikácií. Nehorľavá

Čísla materiálu

Položka č. IB5033HPX
EAN 5425014220223
UBB 500619969925
UNSPSC 31201500
Číslo materiálu výrobcu IB5033
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.