Izolačné pásky
Všetky kategórie
Chemikálie a pásky
Elektrické náradie
Elektrické súčiastky
Hydraulika, pneumatika a inštalatérske práce
Manipulácia s materiálom & skladovanie
Obrábanie
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
Pásky
Izolačné pásky
IR1510HPX
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
Izolačná páska HPX 5200 červená 15 mm x 10 m IR1510
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
PVC izolačná páska. Vhodná na elektrickú izoláciu a širokú škálu ďalších aplikácií. Nehorľavá
Celý popis
Položka č.
IR1510HPX
Farba
Red
Šírka
15
Hrúbka (mm)
0.15
Dĺžka (mm)
10
Materiál
Polyvinylchlorid (PVC)
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Farba
Red
Šírka
15
Hrúbka (mm)
0.15
Dĺžka (mm)
10
Materiál
Polyvinylchlorid (PVC)
Teplotná odolnosť (°C)
80 - 80
Izolácia
Áno
Vhodné pre vysoké napätie
Áno
Samolepiaca/spájacia
Áno
Značka
HPX
Váha kusu (g)
32
HS kód
39191080
Type
Insulation Tape
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
PVC izolačná páska. Vhodná na elektrickú izoláciu a širokú škálu ďalších aplikácií. Nehorľavá
Čísla materiálu
Položka č.
IR1510HPX
EAN
5425014221176
UBB
500619970659
UNSPSC
31201500
Číslo materiálu výrobcu
IR1510