text.skipToContent text.skipToNavigation

ISO 7046 Šrouby se zápustnou hlavou s křížovou drážkou ISO 7046-1-H Oceľ Nelegovaná 4.8 M3X16


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka Fabory
Trieda 4.8
Vlastnosti nákrutky Phillips
Tvar hlavy So zapustenou hlavou
Materiál Oceľ
Ambalat la 2 000
Len kompletné balenie

technické údaje

Priemer M3
Dĺžka 16 mm
Značka Fabory
Trieda 4.8
Vlastnosti nákrutky Phillips
Tvar hlavy So zapustenou hlavou
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 0.82
HS kód 7318155890

Rozmery

d-D M3
Dĺžka závitu (min.) 25
dk (max.) 5.5
Plný závit L ≤ 30
k (max.) 1.65
L (mm) 16
Čís. krížovej drážky 1
P 0.5

Normy

ISO 7046-1 H

Čísla materiálu

Položka č. 24678.030.016
EAN 8717077319943
UBB 500651054834
UNSPSC 31162400

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.