text.skipToContent text.skipToNavigation

Insert lever-action reversible ratchet 1/2 inch 9 x 12 mm HAZET


Položka č. 4O317022
Dizajn Kovanie s račňou
Celková dĺžka (mm) 74.5
Veľkosť pripojenia 1/2 palca
Maximálne zaťaženie (Nm) 120
Šírka hlavy (mm) 40
Veľkosť pripojenia (mm) 12.5
Vhodné na predĺženie Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Kovanie s račňou
Celková dĺžka (mm) 74.5
Veľkosť pripojenia 1/2 palca
Maximálne zaťaženie (Nm) 120
Šírka hlavy (mm) 40
Veľkosť pripojenia (mm) 12.5
Vhodné na predĺženie Nie
S predĺžením Nie
Obdĺžniková montáž Nie
So stupnicou Nie
Značka Hazet
Type 6403-1

Čísla materiálu

Položka č. 4O317022
EAN 4000896027521
UBB 500582165378
UNSPSC 27112720
Číslo materiálu výrobcu 4000822819
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.