text.skipToContent text.skipToNavigation

Industrial hose professional internal dm 52 mm length 20 m black castor PARSCH


Položka č. 0W318266
Hrúbka steny (mm) 2.3
Transparentné Nie
Materiálová vložka Iné
Max. prevádzkový tlak pri 20 °C (bar) 17
Materiál vnútornej steny NBR (nitrilový kaučuk)
Materiál vonkajšej steny NBR (nitrilový kaučuk)
Vhodné pre potraviny Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Hrúbka steny (mm) 2.3
Transparentné Nie
Materiálová vložka Iné
Max. prevádzkový tlak pri 20 °C (bar) 17
Materiál vnútornej steny NBR (nitrilový kaučuk)
Materiál vonkajšej steny NBR (nitrilový kaučuk)
Vhodné pre potraviny Nie
Farba vnútornej steny Iné
Statický drôt Nie
Menovitý priemer 2 inch (50)
Min. tlak pri roztrhnutí (bar) 50
Elektricky vodivá vnútorná stena Nie
Špirála Žiadne
Vonkajšia farba steny čierna
Značka Parsch
Type 4000350053

Čísla materiálu

Položka č. 0W318266
UBB 500719212382
UNSPSC 20122347
Číslo materiálu výrobcu 2558 M.K.
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.