text.skipToContent text.skipToNavigation
Chceli by sme Vás informovať, že v termíne od 21.12.2024 do 01.01.2025 bude zákaznícky servis zatvorený . Vaše objednávky a požiadavky budú spracované od 02.01.2025. Ďakujeme za pochopenie a prajeme krásne sviatky!

Rázový kľúč Rodac s výkyvným kladivom 1„ štvorhran 3800Nm 1/2“ BSP 4100RPM


Položka č. 8U946262
Vloženie nástroja 1 palec
Voľnobežné otáčky (1/min) 4100
Prívod vzduchu na strane zariadenia Iné
Max. krútiaci moment pri uvoľňovaní (Nm) 3800
Maximálny uťahovací moment (Nm) 3800
Impulzný ovládač Áno
Max. veľkosť závitu (metrická) 39
Ambalat la 1

technické údaje

Vloženie nástroja 1 palec
Voľnobežné otáčky (1/min) 4100
Prívod vzduchu na strane zariadenia Iné
Max. krútiaci moment pri uvoľňovaní (Nm) 3800
Maximálny uťahovací moment (Nm) 3800
Impulzný ovládač Áno
Max. veľkosť závitu (metrická) 39
Požadovaný objem vzduchu 696

Čísla materiálu

Položka č. 8U946262
EAN 8717659223088
UBB 500641495402
UNSPSC 27112713
Číslo materiálu výrobcu 1007401A
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.