text.skipToContent text.skipToNavigation

IMPACT RATCHET 1/2


Numéro d'article 1015400A
Šírka 58
Výška 48
Max. prevádzkový tlak (bar) 6.3
Vloženie nástroja 1/2 palca
Voľnobežné otáčky (1/min) 400
Prívod vzduchu na strane zariadenia R 1/4 palca
Max. krútiaci moment pri uvoľňovaní (Nm) 102
Emballé par 1

Spécifications

Šírka 58
Výška 48
Max. prevádzkový tlak (bar) 6.3
Vloženie nástroja 1/2 palca
Voľnobežné otáčky (1/min) 400
Prívod vzduchu na strane zariadenia R 1/4 palca
Max. krútiaci moment pri uvoľňovaní (Nm) 102
Ráčnový model Áno
Impulzný ovládač Áno
Požadovaný objem vzduchu 114
Váha kusu (g) 1100
HS kód 84671110
Type Impact Screwdriver

Numéros d'articles

Numéro d'article 1015400A
EAN 8717659226232
UBB 500617128607
UNSPSC 27112713
N° Article du fabricant 1015400A
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.