text.skipToContent text.skipToNavigation

Ihlový pilník na nože Bahco 308 2-308-16-1-0


Na jemné pilovanie a leštenie. Pre rytcov, jemných mechanikov, nástrojárov, hodinárov a zlatníkov. Tvar: Kónický pilník, zužujúci sa smerom ku špičke. Hladký chrbát bez seku. Plochy s krížovým sekom, úzka hrana s jednoduchým sekom. Sek: 0 = Polohrubý, 1 = Stredný, 2 = Jemný

Položka č. S5345.308.161
Tvar Nôž
Celková dĺžka (mm) 160
Dĺžka čepele (mm) 160
Šírka čepele (mm) 5.4
Výška čepele (mm) 1.5
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

technické údaje

Tvar Nôž
Celková dĺžka (mm) 160
Dĺžka čepele (mm) 160
Šírka čepele (mm) 5.4
Výška čepele (mm) 1.5
Tvar rezu Dvojitý rez
Počet rezov 1
Značka Bahco
Váha kusu (g) 120
Type Conical Knife File

Čísla materiálu

Položka č. S5345.308.161
EAN 7311518020699
UBB 400135814301
UNSPSC 27111925
Číslo materiálu výrobcu 2-308-16-1-0
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.