text.skipToContent text.skipToNavigation

Ideal plate shears HSS D27AHL length 260 mm left steel max. 1.2 mm ERDI


For continuous, straight and curved cuts. Edges with micro-serrations for slip-proof working. Available in right or left cutting versions

Položka č. 2Q413255
Dĺžka čepele (mm) 33
Dĺžka (mm) 260
Prevádzka Ľavák
Max. hrúbka dosky (mm) 1.2
Priamy model Áno
Ambalat la 1

technické údaje

Dĺžka čepele (mm) 33
Dĺžka (mm) 260
Prevádzka Ľavák
Max. hrúbka dosky (mm) 1.2
Priamy model Áno
Značka Erdi

Popis

For continuous, straight and curved cuts. Edges with micro-serrations for slip-proof working. Available in right or left cutting versions

Čísla materiálu

Položka č. 2Q413255
UBB 500719113614
UNSPSC 27111507
Číslo materiálu výrobcu D27AL
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.