text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Ručná kefa 290 mm


Štetiny z 0,35 mm hladkého oceľového drôtuTelo kefy z bukového dreva, vysokokvalitné remeselné spracovanie2 otvory na zavesenie na konci rukoväte, vpredu a na bokuCertifikát podľa normy PEFCVyrobené v Nemecku

Položka č. G1501.000.290
Dĺžka (mm) 290
Materiál Oceľ
Priemer drôtu (mm) 0.35
Značka Stahlwille
Váha kusu (g) 133
Ambalat la 1

technické údaje

Dĺžka (mm) 290
Materiál Oceľ
Priemer drôtu (mm) 0.35
Značka Stahlwille
Váha kusu (g) 133
Type Wire Brush

Popis

Štetiny z 0,35 mm hladkého oceľového drôtuTelo kefy z bukového dreva, vysokokvalitné remeselné spracovanie2 otvory na zavesenie na konci rukoväte, vpredu a na bokuCertifikát podľa normy PEFCVyrobené v Nemecku

Čísla materiálu

Položka č. G1501.000.290
EAN 4018754048601
UBB 204690006141
UNSPSC 27111907
Číslo materiálu výrobcu 77090000
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.