Test catalogus aantal
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
Príslušenstvo & diely
Ryhovač dreva
B4980.628.398
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
Hranolová fréza Bosch SIERPROF HM12,7 x 13/8
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
B4980.628.398
Celková dĺžka (mm)
46
Priemer šachty (mm)
8
Pracovná dĺžka (mm)
12.4
Vhodné pre drevo
Áno
Vhodný na masívne drevo
Áno
Priemer frézy (mm)
12.7
Značka
Bosch
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Celková dĺžka (mm)
46
Priemer šachty (mm)
8
Pracovná dĺžka (mm)
12.4
Vhodné pre drevo
Áno
Vhodný na masívne drevo
Áno
Priemer frézy (mm)
12.7
Značka
Bosch
Váha kusu (g)
50
HS kód
82077090
Type
Edge Router Bit
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
B4980.628.398
EAN
3165140358590
UBB
500505035443
UNSPSC
23101513
Číslo materiálu výrobcu
2608628398