Ryhovač dreva
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
Príslušenstvo & diely
Ryhovač dreva
B4980.628.393
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
Hranolová fréza Bosch PROF A+LG HM11 x 14/8
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
B4980.628.393
Celková dĺžka (mm)
57
Priemer šachty (mm)
8
Pracovná dĺžka (mm)
14
Priemer frézy (mm)
35
Značka
Bosch
Váha kusu (g)
125
Type
Edge Router Bit
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Celková dĺžka (mm)
57
Priemer šachty (mm)
8
Pracovná dĺžka (mm)
14
Priemer frézy (mm)
35
Značka
Bosch
Váha kusu (g)
125
Type
Edge Router Bit
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
B4980.628.393
EAN
3165140358545
UBB
500505034941
UNSPSC
23101513
Číslo materiálu výrobcu
2608628393