Standmark bvba - 8799862947982
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
Príslušenstvo & diely
Ryhovač dreva
B4980.628.346
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
Hranolová fréza Bosch KANTEN HM9,5 x 25/8
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
B4980.628.346
Celková dĺžka (mm)
68
Priemer šachty (mm)
8
Pracovná dĺžka (mm)
25.4
Vhodné pre drevo
Áno
Vhodný na masívne drevo
Áno
Priemer frézy (mm)
9.5
Značka
Bosch
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Celková dĺžka (mm)
68
Priemer šachty (mm)
8
Pracovná dĺžka (mm)
25.4
Vhodné pre drevo
Áno
Vhodný na masívne drevo
Áno
Priemer frézy (mm)
9.5
Značka
Bosch
Váha kusu (g)
60
Type
Edge Router Bit
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
B4980.628.346
EAN
3165140358071
UBB
500505029594
UNSPSC
23101513
Číslo materiálu výrobcu
2608628346