Maskovacie pásky
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
Pásky
Maskovacie pásky
4U212373
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
HPX Maskovacia páska modrá 6mm x 33m
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
4U212373
Farba
Modrá
Šírka
6
Hrúbka (mm)
0.14
Dĺžka (mm)
33
Materiál
Polyvinylchlorid (PVC)
Teplotná odolnosť (°C)
140 - 140
Samolepiaca/spájacia
Áno
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 36
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Farba
Modrá
Šírka
6
Hrúbka (mm)
0.14
Dĺžka (mm)
33
Materiál
Polyvinylchlorid (PVC)
Teplotná odolnosť (°C)
140 - 140
Samolepiaca/spájacia
Áno
Značka
HPX
HS kód
39191080
Type
Fine Line Tape
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
4U212373
EAN
8711347114672
UBB
500647477313
UNSPSC
31201503
Číslo materiálu výrobcu
FL0633